RISSFILL
Enrobé de réparation à chaud
RISSFILL 12 KG
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
RISSFILL est un thermoplastique spécialement conçu pour réparer les fissures et les nids-de-poule de petite taille (profondeur maximale de 5 cm ; diamètre maximal de 20 cm).
- Empêche l'extension des fissures et des nids-de-poule
- Le temps de réparation est d'environ 20 min – du début des travaux à l'ouverture de la route à la circulation
- En chauffant à un maximum de 220 °C environ, le bitume se combine parfaitement avec l'asphalte
- Répandre le thermoplastique chaud avec des matériaux antidérapants (surface antidérapante, pas de marques résiduelles)
- Pas d'utilisation saisonnière, l'utilisation est possible à tout moment de l'année
Stockage à des températures jusqu'à 30°C max.
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
En guise de primaire et afin de renforcer l'accroche de Rissfill, Répare + Etanche noir 300 ml Art.N°0892250001 peut être utilisé.Pour réparer les nids-de-poule sur une profondeur maximale de 5 cm, les fissures naturelles et les jointures dans l'asphalte.
Mise en œuvre
1. Éliminer soigneusement la poussière et les saletés dans la zone d'application.
2. Préchauffer la zone d'application avec un brûleur à gaz.
3. En cas de granulés comprimés et compactés dans le sac, veiller à séparer ces derniers par une action mécanique.
4. Appliquer une couche de RISSFILL de 15 mm maximum dans la zone d'application et la chauffer à environ +200 °C à l'aide d'un brûleur à gaz adapté.
Remarque : Si la zone d'application n'est pas colmatée ou non nivelée, répéter l'étape 4 en ajoutant une ou plusieurs couches successives.
5. Afin que Rissfill soit bien anti-dérapant et afin de s'assurer de l'absence de traces résiduelles sur la zone périphérique, répandre des gravillons sur la dernière couche encore chaude de Rissfill.
6. Une fois le RISSFILL refroidi, vérifier la résistance de la surface à l'aide d'un gant résistant à la chaleur avant d'ouvrir la route à la circulation.
Poids net | 12 kg |
Base chimique | Sable/ciment |
Couleur | Noir |
Température de mise en œuvre min./max | -40 jusqu'à 60 °C |
Température ambiante de mise en œuvre min. | -40 °C |
Température ambiante de mise en œuvre max. | 60 °C |
Température de mise en œuvre min. | -40 °C |
Température de mise en œuvre max. | 60 °C |
Densité | 2 g/cm³ |
Conditions de densité | à 15°C, 50% d'humidité relative |
Durée de stockage après production | 3 Années |
Conditions de durée de conservation à partir de la production | stockage dans un endroit frais et sec, dans l'emballage d'origine scellé |