Pistolet d'extrusion coaxial pour cartouches 380/420 ml
Pistolet d'extrusion coaxial pour cartouches 380/420 ml
PISTOLET COAXIAL CARTOUCHES 380/420ML
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Outil indispensable pour les professionnels du bâtiment et de la réparation.
Sa conception coaxiale permet une application précise et homogène des résines, assurant une répartition uniforme du produit.
Le mécanisme d'extrusion est facile à manipuler, même pour des applications prolongées. Economique, sa capacité de 420 ml permet de travailler avec des volumes importants sans interruption.
Ce pistolet optimise l'efficacité et la qualité du travail, rendant les tâches de collage et de scellement simples et efficaces.
Matière | Acier/aluminium |
Distance de pression par course | 3.5 mm |
Adapté aux cartouches de scellement | WIT-VM 100, WIT-VM 250, WIT-UH 300 |
Couleur | Rouge (matériau du support) |
Poids du produit (par pièce) | 1110.000 g |