Mastic silicone neutre A7 TOP
Mastic silicone neutre A7 TOP pour menuiseries
A7 TOP SILICONE NEUTRE TRANS 310 ML


Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Excellente adhérence sur la plupart des lasures et des peintures ainsi que le verre, le carrelage, la céramique, l'aluminium, l'acier, le zinc, le cuivre et de nombreuses matières plastiques
- Elasticité permanente
- Résistant au vieillissement, aux intempéries et aux UV
- Faible fluage
- Non corrosif sur les métaux
- Peut être utilisé sur des substrats alcalins tels que le béton, le mortier et le fibrociment
- Très faible odeur, exempt de plastifiants organiques, donc aucune perte de volume et stable
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable.
Conforme aux normes DIN 18545-E et ISO 11600 F+G, classe 25 LM, dispose du label SNJF pour les façades et les vitrages, classe 25E.
Pour l'étanchéité des joints de dilatation de vitrages et de fenêtres sur des menuiseries en bois, PVC ou aluminium. Etanchéité des joints entre les vitrages et les éléments porteurs (cadres, poutres, poteaux). Convient également pour les joints de raccordement, de dilatation et d'étanchéité dans les installations à l'intérieur et en extérieur. Adapté pour les climats froids.
La surface doit être propre, sèche et exempte de graisse. Respecter les dimensions du joint. Apprêter les joints avec du matériau de remplissage, réf. 0875... Traiter les substrats poreux avec un primaire pour silicone, réf. 0892 170. Avant formation d'une peau, lisser avec un agent de lissage, réf. 0893 3/ 0893 003.
Type de récipient | Cartouche |
Contenu | 310 ml |
Base chimique | Silicone neutre, base alcoxy |
Couleur | Transparent |
Densité | 1.02 g/cm³ |
Déformation maximale admissible | 25 % |
Température de mise en œuvre min./max | 5 jusqu'à 40 °C |
Résistance thermique min./max. | -40 jusqu'à 180 °C |
Vitesse de polymérisation (selon conditions) | 2 mm/d / 23°C et 50% d'humidité relative |
Allongement à la rupture min. | 300 % |
Classe du matériau de construction / conditions | B2 / conforme à la norme DIN 4102-4 |
Durée de stockage après production | 21 Mois |
Catalogue Würth (1)
Fiches de données de sécurité (1)