Huile de perçage et de coupe CUT+COOL
Huile de perçage/coupe CUT+COOL
CUT - COOL HUILE DE COUPE 400 ML
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Application universelle
Refroidit même lors de la pulvérisation
- Protège les outils
- Empêche le soudage de petites particules de matériau au niveau de l'arête de coupe
Capillarité exceptionnelle, pénètre même les espaces les plus faibles
Excellente protection anticorrosion
- Assure une protection durable contre la rouille et la corrosion
- Aucun traitement ultérieur ou traitement de conservation requis
Sans silicone, sans chlore, sans résine et sans acides
Sans substances pouvant détériorer le mouillage de la peinture.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Fiches de données de sécurité(X)
Huile de coupe multifonction pour le travail des matériaux léger à moyen.
Pulvériser sur la pièce à une distance d'environ 20-30 cm.
Produit prêt à l'emploi.
Contenu | 400 ml |
Type de récipient | Aérosol |
Couleur | Marron clair, Rougeâtre |
Odeur/parfum | Parfumé |
Base chimique | Huile minérale |
Durée de stockage après production | 18 Mois |
Densité | 0,889 g/cm³ |
Sans acide | Oui |
Sans chlore | Oui |
Point d'éclair min. | 190 °C |
Sans silicone | Oui |
Sans résine | Oui |
Viscosité de base d'huile cinématique | 12 mm²/s |
| Huile de coupe et de perçage | Huile de coupe Perfect | Pâte de perçage et de coupe Perfect | Huile de perçage et de coupe Eco | Mousse de perçage et de coupe | Huile de coupe, DVGW | Lubrifiant réfrigérant Ultra | Lubrifiant réfrigérant Ultra HD | |
| Matériaux | ||||||||
| Acier, acier allié | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
| Acier hautement allié | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
| Fonte, fonte grise | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
| Carbure de tungstène | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
| Métaux non-ferreux (cuivre, laiton, etc.) | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | xx |
| Titane | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
| Magnésium | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
| Aluminium, alliages d'aluminium | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
| Processus d'usinage | ||||||||
| Meulage, tours automatiques | xx | xxx | x | x | x | x | xx | xxx |
| Perçage, fraisage, alésage | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | xx | xx |
| Perçage profond | x | xxx | xxx | xx | xx | x | x | xx |
| Sciage | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | xx | xx |
| Taraudage | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xx |
| Formage de filetages, roulage | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | x | xx |
| Fraisage | x | xxx | x | xx | xx | x | xxx | |
| Ponçage | x | xxx | x | x | x | x | xxx | xx |
| Formage, roulage, flexion | x | xxx | xx | xx | xx | x | x | xx |
| Poinçonnage, poinçonnage fin | x | xx | xx | xx | x | x | x | |
| Brochage, denture | x | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | x |
| Caractéristiques | ||||||||
| Base | Huile minérale | Huile minérale avec ester synthétique | Huile minérale avec ester synthétique | Ester synthétique | Glycol et ester | Esters | Huile minérale | Huile minérale |
| Viscosité (mm²/s) | 12 | 25 | Pâteuse | 35 | s/o | 5 | 66 | 76 |
| Quantité minimale de lubrification | ⎷ | ⎷ | ||||||
| Sans symbole chimique de danger | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Utilisation en hauteur possible | ⎷ | ⎷ | ||||||
| Homologuée DVGW | ⎷ | |||||||
| Biodégradable et homologuée pour une utilisation en milieu alimentaire | ⎷ | |||||||
| Performances de lubrification extrêmement élevées | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||
| Très grande longévité de l'outil | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
| Faible dégagement de fumée | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
| Consommation extrêmement faible | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Bonnes propriétés capillaires | ⎷ | |||||||
| Sans acide borique | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Peu moussant | ⎷ | ⎷ | ||||||
| Stabilité microbienne très élevée | ⎷ | ⎷ | ||||||
| Classe de danger d'eau | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Sans formaldéhyde | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Extrêmement doux et non agressif pour la peau (sans amine) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||||
| xxx excellente adaptabilité xx bonne adaptabilité x adaptabilité moins favorable ⎷ applicable | ||||||||
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!