Huile d'entretien Multi Cobra 5 en 1
Huile d'entretien multifonction Cobra
MULTI 5 EN 1 400 ML

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Lubrifie, nettoie et entretient
- Lubrifie les verrous, les charnières, les bagues, les chaînes et les serrures de porte
- Supprime les grincements et les crissements et restaure les propriétés de glissement des pièces grippées et bloquées
- Nettoie et entretient les pièces en plastique et en métal telles que les panneaux et les boîtiers
Elimine la rouille et protège contre la corrosion
- Permet de desserrer les boulons rouillés, raccords de tuyaux, vis, écrous, joints, câbles Bowden, arbres, verrous, etc.
- Pénètre et disperse l'humidité dans les composants électriques et électroniques
- Evite la corrosion des composants métalliques et électriques, raccords de câbles, relais, connecteurs, accouplements, etc.
- Evite aux vérins de fermeture et aux verrous de geler
Sans résine, sans acide et sans silicone
N'attaque pas le caoutchouc, les peintures ou les plastiques
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Utilisée pour dégager les boulons, les raccords de tuyaux, les vis, les écrous, les raccords, les câbles Bowden, les arbres, les verrous, etc. rouillés. Lubrifie les verrous, les charnières, les manchons, les chaînes et les ferme-portes. Supprime les grincements et les crissements. Nettoie et protège les composants en plastique et en métal tels que les panneaux et les boîtiers. Empêche la corrosion des assemblages métalliques et électriques, des raccords de câbles, des relais, des fiches, des accouplements, etc. Empêche le gel des cylindres de serrure et des verrous. Pénètre et repousse l'humidité autour des systèmes électriques et électroniques.
Agiter avant utilisation, pulvériser le produit sur les pièces à traiter et laisser agir brièvement. Après utilisation, purger la valve, aérosol tête en bas.
Contenu | 400 ml |
Base chimique | Huile minérale |
Couleur | Marron clair transparent |
Température de mise en œuvre aérosol min./max. | -10 jusqu'à 40 °C |
Température d'utilisation min./max. | -30 jusqu'à 130 °C |
Durée de stockage après production | 24 Mois |
Température de mise en œuvre aérosol min. | -10 °C |
Type de tête de pulvérisation | Tête de pulvérisation bidirectionnelle |
Température de mise en œuvre aérosol max. | 40 °C |
Température d'utilisation min. | -30 °C |
Température d'utilisation max. | 130 °C |
Sans silicone | Oui |
Sans acide | Oui |
Sans résine | Oui |
Sans AOX | Oui |
Sans huile blanche/sans huile minérale | Non |
Viscosité de base d'huile cinématique | 30 cSt |
Conditions de viscosité de la base d'huile | à 40°C |
Type de récipient | Aérosol |
Poids net | 270 g |
Conditions de durée de conservation à partir de la production | à 20°C |
Catalogue Würth (1)
Fiches de données de sécurité (1)
Certificats/ Documents (1)