Colle carrelage mural Adhépro
Colle carrelage Adhepro
COLLE CARRELAGE ADHEPRO 20 KG
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
• Résine acrylique haute performance en émulsion, sables siliceux, dérivés cellulosique et divers adjuvants.
• Excellente adhérence sur la plupart des supports rencontrés dans l’industrie du bâtiment.
• Facilite la pose de tous les carrelages muraux, même en cas de locaux très humides ou à l’extérieur.
• Haute résistance à l’eau.
• Utilisé en enduit, Adhépro permet de rattraper de légers défauts de planimétrie du support (dans ce cas attendre 24 heures avant le collage des carrelages).
• Supports admis murs intérieurs :
- Béton (2000 cm²).
- Enduit plâtre (2000 cm²).
- Enduit ciment (2000 cm²).
- Doublage ou cloison légère (2000 cm²).
- Cloisons en carreaux de plâtre (hydrofugées ou non) ou terre cuite (2000 cm²).
- Panneaux de particules CTBX ou CTBH (1200 cm²).
- Ancienne peinture adhérente (1100 cm²).
- Ancien carrelage (100 cm²).
• Sur murs extérieurs protégés, la hauteur d’application est limitée à 6 mètres et le format des carreaux à 300 cm².
• Adhérence sur revêtements :
- Plaquettes en terre cuite.
- Grès presse ou étiré.
- Terre cuite presse ou étirée.
- Faïence.
- Pierres naturelles.
- Pâte de verre.
- Plaquettes de parement.
• Conforme à EN 12004 et DTU 52.2
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
privatif ou collectif (cabine de douche, sanitaire collectif…).
Application et type d’encollage : Appliquer grossièrement la colle sur le support à l’aide d’une truelle et la répartir uniformément avec une spatule dentelée adaptée (généralement une spatule 4 x 4 mm ou 6 x 6 mm en fonction de la dimension des carreaux) en veillant à ce que la surface encollée n’entraîne pas un dépassement du temps ouvert du produit. Pour les pierres naturelles de porosité inférieure à 5 % ou pour les carreaux en grès cérame pleinement vitrifié, procéder à un double encollage.
Poids net | 20 kg |
Base chimique | Résine acrylique |
Couleur | Havane |
Température de mise en œuvre min./max | 5 jusqu'à 35 °C |
Temps de traitement | 25 min |
Quantité appliquée en fonction du poids/de la zone/conditions | 2,5 kg/m² / selon le traitement/utilisation |
Résistant au passage après max. | 24 h |
Condition d'accessibilité | à 20°C et 50% d'humidité relative |
Conditions de durée de stockage après production | 6 Mois / stockage dans un endroit frais, sec et à l'abri du gel |
Catalogue Würth (1)
Fiches de données de sécurité (1)
Certificats/ Documents (1)