Marqueur de chantier
Marqueur de chantier
MARQUEUR-BATIMENT-BLEU-500ML
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Tête de pulvérisation ergonomique pour une application propre
- Protège contre les fuites accidentelles
- Les doigts sont protégés des projections et du brouillard de peinture
- Trait de couleur fin et précis, idéal pour l'écriture
- Excellente adhérence sur les surfaces absorbantes, non absorbantes et humides
- Résistant aux intempéries et au gel, utilisable et résistant même par temps froid et humide (jusqu'à -18 °C).
- Pigmentation haute qualité pour une luminosité et une opacité excellentes (clairement visible sur une longue distance)
- Temps de séchage court
- Haute résistance à l'abrasion
Tête de pulvérisation ergonomique pour une application propre
- Protège contre les fuites accidentelles
- Les doigts sont protégés des projections et du brouillard de peinture
- Trait de couleur fin et précis, idéal pour l'écriture
- Excellente adhérence sur les surfaces absorbantes, non absorbantes et humides
- Résistant aux intempéries et au gel, utilisable et résistant même par temps froid et humide (jusqu'à -18 °C).
- Pigmentation haute qualité pour une luminosité et une opacité excellentes (clairement visible sur une longue distance)
- Temps de séchage court
- Haute résistance à l'abrasion
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour le marquage et l'étiquetage temporaire des chemins et des routes (jusqu'à 2-3 mois), des dommages causés aux routes, ainsi que de l'emplacement des tuyaux et des conduites dans les secteurs de la construction et de l'arpentage. Peut être utilisé sur le tarmac, le béton, le bois, la pierre, le verre, le métal, etc. Bonne adhérence sur les surfaces absorbantes et non absorbantes et les surfaces légèrement humides.
Bien agiter l'aérosol tête en bas avant utilisation pour assurer un bon mélange de la couleur (les billes de mélange doivent faire du bruit).
Le système de pulvérisation à 360° peut être appliqué sur n'importe quel type de surface, y compris les surfaces humides. Nous recommandons une distance de pulvérisation d'environ 10 cm de la surface à marquer pour un marquage clair et précis.
Contenu | 500 ml |
Couleur | Bleu néon |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!