Mastic-colle hybride MS polymère polyvalent
Mastic colle MS Polymer polyvalent
MS POLYMER POLYVALENT GRIS 400 ML
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
• Spectre de collage très large.
• Durcissement sous l’action de l’humidité.
• Inodore pour un meilleur confort de travail lors de l’extrusion.
• Bonne adhérence sans primaire sur la plupart des supports rencontrés dans l’industrie du batiment, même légèrement humides.
• Polymérisation neutre.
• Elasticité permanente après polymérisation.
• Résistance aux intempéries et au vieillissement.
• Bonne résistance à l’eau, aux solvants aliphatiques, aux huiles et aux graisses.
• Résistance moyenne aux esters, aux cétones et à certains produits pétroliers.
• Compatible avec les peintures. Peut être peint par des peintures à base de résines alkydes. Un test préalable est toujours obligatoire.
• Ponçable après séchage complet.
Contenu | 400 ml |
Type de récipient | Cartouche à poche souple |
Base chimique | Polymère hybride MS |
Couleur | Gris |
Densité/conditions | 1,55 g/cm³ / à 23°C, 50% d'humidité relative |
Vitesse de polymérisation (selon conditions) | 2,5 mm/d / 23°C et 50% d'humidité relative |
Température de mise en œuvre min./max | 5 jusqu'à 40 °C |
Résistance thermique min./max. | -40 jusqu'à 90 °C |
Résistance combinée à la traction et au cisaillement min. | 1.3 N/mm² |
Conditions de résistance à la déchirure | conforme à la norme DIN 53504 |
Allongement à la rupture min. | 500 % |
Résistance à court-terme à | Aromatique, Esters, Cétone |
Conditions de durée de stockage après production | 12 Mois / stockage dans un endroit frais et sec |
Fiches de données de sécurité (1)
/Cdt
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
/Cdt
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!