Mastic-colle hybride MS polymère polyvalent
Mastic colle MS Polymer polyvalent
MS POLYMER POLYVALENT GRIS RAL7016 400ML
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
• Spectre de collage très large.
• Durcissement sous l’action de l’humidité.
• Inodore pour un meilleur confort de travail lors de l’extrusion.
• Bonne adhérence sans primaire sur la plupart des supports rencontrés dans l’industrie du batiment, même légèrement humides.
• Polymérisation neutre.
• Elasticité permanente après polymérisation.
• Résistance aux intempéries et au vieillissement.
• Bonne résistance à l’eau, aux solvants aliphatiques, aux huiles et aux graisses.
• Résistance moyenne aux esters, aux cétones et à certains produits pétroliers.
• Compatible avec les peintures. Peut être peint par des peintures à base de résines alkydes. Un test préalable est toujours obligatoire.
• Ponçable après séchage complet.
Contenu | 400 ml |
Type de récipient | Poche |
Base chimique | Polymère hybride MS |
Couleur | Gris anthracite RAL 7016 |
Densité/conditions | 1,54 g/cm³ / à 23°C, 50% d'humidité relative |
Température de mise en œuvre min./max | 5 jusqu'à 40 °C |
Résistance thermique min./max. | -40 jusqu'à 90 °C |
Conditions de durée de stockage après production | 12 Mois / à 23°C et 50% d'humidité relative |
Fiches de données de sécurité (1)