Tapis antidérapant strié
Tapis strié
TAPIS ANTIDERAPANT
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Antidérapant et souple
- Surface supérieure striée
- Peut être utilisé comme protection pour les surfaces délicates ou comme revêtement antidérapant
- Peut être posé ou collé aux supports en caoutchouc, en bois et en métal (colle UNI EXTRA)
Devant les établis et les machines, etc.
Pour le coffre de voiture.
Pour les étagères supérieures des servantes d'atelier et des établis
Pour la base interne des tiroirs
Comme base antidérapante.
Pour les marchepieds ou échafaudages sur des surfaces glissantes
Température d'utilisation min./max. | -20 jusqu'à 70 °C |
Matière | Caoutchouc |
Couleur | Noir |
Largeur | 1 m |
Longueur | 5 m |