Chiffon en papier
Bobine de papier en coton recyclé
BOBINE D'ESSUYAGE PAPIER COULEUR MARRON
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Le gaufrage le rend particulièrement résistant et absorbant
Tolérance de poids ± 3%
Fiches de données de sécurité(X)
Chaque atelier, industrie, station-service, portique de lavage, etc.
Matière | Papier |
Couleur | Marron |
Nombre de feuilles | 1000 PCS |
Nombre de plis | 2 PCS |
Longueur de rouleau | 380 m |
Poids du rouleau | 2,4 kg |
Poids du revêtement par m² | 48 g |