Cheville pour plaque de plâtre W-GS avec vis
Cheville pour plaque de plâtre W-GS avec vis
CHEVILLE-(W-GS/Z)-ZD-VIS-14,5X33MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Zamac haute qualité
- Fixation par verrouillage de forme
- L'empreinte brevetée permet l'implantation de la cheville avec un embout PZ, AW, ou TX, car la force est transférée grâce aux six pans du corps de l'embout
- Fonction antirotation brevetée activée lorsqu'une vis est insérée. Comprend : Vis Ø 4,5 mm x 30 mm, PZ 2, acier zingué galvanisé.
- Lorsque la vis est retirée, la cheville paroi creuse ne tourne pas dans le sens opposé et reste dans la base d'ancrage
- Petit espace requis derrière le panneau (seulement 15 mm)
Ne nécessite pas d'outil de pose spécifique. La cheville de la plaque de plâtre et la vis peuvent être insérées avec le même foret. La nouvelle pointe de centrage facilite le positionnement et le perçage dans le panneau. Installation rapide et peu coûteuse, sans pré-perçage. Installation rapide avec une visseuse. Le composant peut être fixé avec des vis à bois ou des vis pour panneau de particules.
S'utilise avec une vis à bois ou une vis pour panneau de particules (sans pointe-foret, contre-filetage, filetage annelé). Utilisable en extérieur ou en atmosphère humide avec une vis en acier inoxydable. Type Z/L recommandé pour une utilisation sur double panneau
Longueur (l) | 33 mm |
Matière | Zinc |
Diamètre recommandé (vis pour panneau de particules) | 4,5mm |
Diamètre de passage support (dBau) | 6.5 mm |
Épaisseur du support min. (d) | 9.5 mm |
Résistance thermique min. | -40 °C |
Résistance thermique max. | 80 °C |
Distance au bord (ar) | 50 mm |
Entraxe (a) | 100 mm |