Fixations sanitaires
Sanitation fixing
FIX.SAN.PLAQ.SOUDEE 8X140(KIT 2 PCS)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Type 2 : Fixation sanitaire M8 - M10
- Système de fixation complet, prêt à l’emploi
- Mise en œuvre simple et facile
- La rondelle Nylon à trou excentré avec épaulement permet le réglage précis de la fixation
Sans homologation
Pour la fixation d’appareillages sanitaires (lavabos, urinoirs, bidets, radiateurs …)
La fixation de type 1 est particulièrement adaptée à la fixation de lavabos sur pied dans les supports creux comme la plaque de plâtre
La fixation de type 2 permet la fixation d’éléments au travers de cloisons et supports de faible résistance
Type de filetage x diamètre nominal x longueur | M8 x 140 mm |
Type de fixation | Composition |
1 | "2 Chevilles Ø 8 bichromaté |
2 Tiges filetées Ø 8 bichromaté | |
2 Rondelles excentriques Nylon | |
2 Rondelles bichromatées | |
2 Ecrou bichromatés" | |
2 | "2 Tiges filetées avec plaquettes soudées bichromatées |
2 Rondelles excentriques Nylon | |
2 Rondelles bichromatés | |
2 Ecrous bichromatés" |
Dispositions constructives : | Fixation lavabo M8 | Fixation lavabo M8 | Fixation sanitaire M10 | |
Ø de perçage | Ø [mm] | 13 | 8,5 | 10,5 |
Profondeur de perçage | t [mm] | = long. cheville + 5 mm | perçage traversant | perçage traversant |
Ø de la tige filetée | Ø [mm] | 8 | 8 | 10 |