Rivet de structure en acier zingué à tête fraisée
Acier zingué tête fraisée
RIVET DE STRUCTURE AC/AC TF 6,4X17
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Les propriétés mécaniques des rivets de structure sont bien supérieures à celles des rivets aveugles standards : ils résistent mieux aux charges et aux vibrations.
Applications : une grande variété de structures de châssis, de carrosseries de camions, de machines et d'appareils soumis à des vibrations.
- Matériau acier/acier
- Haute résistance au cisaillement et à la traction, excellente résistance aux vibrations.
- Large plage de rivetage.
- Le rivet s'étale largement et remplit bien le trou.
- Le rivet s'étale pour compenser les problèmes liés à des perçages irréguliers, mal alignés ou trop grands.
- La broche de traction se bloque sur le rivet
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre nominal (Ø) | 6.4 mm |
Longueur (L) | 17 mm |
Plage d'adhérence min./max. (G) | 5,0-11,1 mm |
Diamètre de tête (D2) | 10.2 mm |
Matière du mandrin | Acier |
Matière du manchon | Acier |
Finition tige | Galvanisé |
Finition manchon | Zingué |
Charge de rupture à la traction | 8.24 kN |
Charge de rupture au cisaillement | 10.7 kN |