Insert à fût semi-hexagonal et tête plate/tête fraisée
Insert acier zingué tête fraisée réduite fût semi-hexagonal
RIVET TUBUL TH TR AC BI 8X10,5X16

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Matière : Acier zingué, passivé bleu
- Sans chrome (VI)
- Excellent verrouillage anti-rotation
- Dépassement de la tête minime
- Utilisation avec des composants enduits
- Pas besoin de fraiser les trous de perçage
![]() | |
Matière | Acier |
Finition | Zingué |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Type de filetage x diamètre nominal (D) | M8 |
Longueur (l1) | 16 mm |
Diamètre de tête (d1) | 12.70 mm |
Diamètre extérieur (d2) | 10.5 mm |
Hauteur de tête (k1) | 0.6 mm |
Plage d'ouverture min./max. (s1) | 0,8-3,0 mm |
Charge de rupture à la traction | 22000 N |
Couple de serrage max. | 24 Nm |
Design | Avec petite tête fraisée et tige partiellement hexagonale |