Vestiaires Type Z
Vestiaire type Z
ARMOIRE VESTAIRE TYPE Z 2 PORTES
ORSYMOBIL
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Une section peut être utilisée pour les vêtements propres et une section pour les vêtements sales.
Dessus incliné pour un nettoyage plus facile.
Bien ventilé grâce aux grilles de ventilation doubles.
Serrure cylindrique (2 ou 4 clés).
Portes revêtues par poudre en bleu avec cadre gris.
Options :
- Pieds H:100 mm 0957 370 505
- Banc H:260 mm 0957 370 507 (uniquement pour les armoires doubles)
Si anomalie, veuillez détailler le nombre de colis manquants et/ou l’état de la marchandise, exemple : Marchandise abîmée, et non uniquement l’état du colis.
Article ni repris, ni échangé. Pour plus de renseignements, veuillez contacter votre Commercial ORSYmobil.
Largeur x profondeur x hauteur | 400 x 550 x 1920 mm |
Matière | Acier non trempé |
Poids du produit (par pièce) | 25.000 kg |
Catalogue Würth (1)
Fiches de données de sécurité (0)
Certificats/ Documents (0)
/Cdt
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!