Tapis isolant lisse
Tapis isolant lisse
Tapis isolant
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Tapis en caoutchouc moulé
- Parfaite protection de l'opérateur
- Tension d'épreuve 30 KV
- Tension de tenue 40 KV
(Longueur X largeur X epaisseur):1000x600x3 mm
Conforme à la norme CEI 61111
Classe 3 moulé
Longueur x largeur x épaisseur | 1000 x 600 x 3 mm |
Couleur | Vert |
Matière | Caoutchouc |
Poids du produit (par pièce) | 2.540 kg |
Catalogue Würth (1)
Fiches de données de sécurité (0)
Certificats/ Documents (0)
/Cdt
TRIANGLE RISQUE ÉLECTRIQUE
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!