Servante d'atelier Compact
Servante d'atelier Compact
C7, TAPIS CAOUTCHOUC, RAL 7035
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Construction robuste en tôle acier à pliures multiples
- Dimensions externes poignée incluse (l x P x H) : 710 x 430 x 940 mm
- Charge totale : 300 kg
- Hauteur de travail : 885 mm
- Glissières à extension intégrale montées sur roulement à billes
- Dimensions des tiroirs adaptées aux assortiments d'outils en alvéoles en mousse
- Poignée latérale robuste et ergonomique
- Roues en caoutchouc anti traces, roues directrices de 100 mm de diamètre (dont une équipée d'un frein de verrouillage), roues porteuses de 140 mm de diamètre
- Protection contre les chocs en mousse de caoutchouc élastique, afin d'éviter les dommages
- Disponible avec un plan de travail en plastique ABS, en bois ou tapis strié en caoutchouc
- Revêtu par poudre
- Large gamme d'accessoires
- Parois latérales avec des perforations carrées pour les accessoires du système à plaque perforée
Principe de verrouillage à 2 niveaux
- Verrouillage centralisé avec serrure à barillet
- Le déverrouillage à une main et les dispositifs de blocage des tiroirs empêchent les tiroirs de s'ouvrir pendant le déplacement
- Dispositif de blocage des tiroirs pour une excellente stabilité et pour éviter le basculement. Un seul tiroir peut être ouvert à la fois.
Nombre de tiroirs | 7 PCS |
Matière du plan de travail | Tapis de caoutchouc |
Couleur | Gris clair RAL 7035 |
Couleur de tiroir | Noir |
Largeur | 710 mm |
Profondeur | 430 mm |
Hauteur | 940 mm |
Capacité de charge | 300 kg |
Capacité de charge du tiroir | 35 kg |
Poids | 63 kg |
Finition | Revêtu par poudre |
Matière | Tôle d'acier |
Type de coulisse | Sortie totale, Roulements à billes |
Type de tiroirs | 5 tiroirs, l 466 x P 336 x H 65 mm, 2 tiroirs, l 466 x P 336 x H 140 mm |
Type de roues | 2 roues fixes sans frein (D : 140 mm), 1 roue pivotante avec frein (D : 100 mm), 1 roulette pivotante sans frein (D : 100 mm) |
Poids du produit (par pièce) | 63000.000 g |
Catalogue Würth (1)
Fiches de données de sécurité (0)
Certificats/ Documents (0)
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
TIROIR 215 MM SÉRIE C
SERRURE DE RECHANGE SÉRIE C
JEU DE VOLANTS SÉRIE C
JEU DE GALETS DE ROULEMENT SÉRIE C
POIGNÉE SÉRIE C/S
ÉLÉMENT DE VERROUILLAGE EN PLASTIQUE C
RAIL AVEC ÉLÉMENTS DE FERMETURE C
RESSORT POUR BARRE DE DÉVERROUILLAGE C
BARRE DE DÉVERROUILLAGE UNE MAIN C
PROFILÉ DE PROTECTION DE CHANT C
JEU DE COINS CAOUTCHOUC C
DESSUS EN PLASTIQUE SÉRIE C
TIROIR 65 MM SÉRIE C
TIROIR 140 MM SÉRIE C