Support de gouttière
Support de gouttière
SUPPORT DE GOUTTIERE 145MM X 47MM

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Il est possible de le fixer en étant encore au sol de sorte que l'échelle est déjà sécurisée avant d'y monter
- Lors du déplacement de l'échelle, les supports peuvent être facilement poussés le long de la gouttière
Satisfait aux exigences de l'association allemande de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles BGI 694 qui stipule que les échelles doivent être protégées contre les risques de chute.
Article ni repris, ni échangé.Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Longueur | 145 mm |
Largeur | 47 mm |
Hauteur | 88 mm |
Pour largeur de poutre | 25 mm |
Pour la hauteur de poutre | 58-102 mm |