Plateforme individuelle roulante légère PIRL
Echelle à plateforme PIRL
PLATEFORME DE TRAVAIL PIRL 5 MARCHES
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- En aluminium
- Dimension de la plate-forme antidérapante : 400 x 500 mm.
- Plinthe alu de hauteur 100 mm.
- Tablette haute outillage grande capacité avec emplacements dédiés et deux crochets intégrés.
- Tablette basse avec compartiments de rangement. Capable de recevoir un fût jusqu’à 15 L et de 25 kg maxi (acier ou plastique).
- Système de porte pantographe breveté à fermeture automatique pour une protection 360° de l’opérateur.
- Déplacement facile grâce à sa poignée de transport.
- Articulation en fonte d’aluminium haute résistance.
- Marches de 80 mm de profondeur.
- Déplacement aisé en position ouverte ou fermée grâce à des roues de Ø 100 mm non marquantes.
- Charge maximale d’utilisation : 150 kg.
- Ultra compact pour un transport et une manipulation simplifiée.
"Conforme à la norme PIRL NF P 93-353
Conforme au décret 2004-924"
5 ans garantieFiches de données de sécurité(X)
Hauteur de travail | 3,20 m |
Largeur | 2 m |
Longueur | 2,25 m |
Nombre de marches | 5 |
Capacité de charge | 150 kg |
Matière | Aluminium / aluminium |
Finition | Brut |
Poids du produit (par pièce) | 24600 g |
Profondeur (repliée) | 0,32 m |
Largeur (replié) | 0,70 m |
Profondeur | 1,60 m |
Largeur de plateforme | 400 mm |
Longueur de plateforme | 50 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!