Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Sangle d'arrimage à cliquet Pour profilé Airline

Sangle d'arrimage à cliquet avec pion en plastique
SANGLE D'ARRIMAGE RZG 1000
ORSYMOBIL

Art. N° 096380 206
EAN 4011231880206

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Avec œillet d'arrimage pour profilé Airline
  • Pour diverses tâches de transport

  • Facile à utiliser

  • Fabriquée en polyester haute qualité

  • Conforme à la norme EN 12195-2
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Désignation du type

RZG1000

Largeur

25 mm

Longueur

2000 mm

Résistance à la traction recommandée

500 daN

Force de traction en cas de sanglage

1000 daN

Force manuelle avec cliquet

50 daN

Pré-charge

200 daN

Poids du produit (par pièce)

0.600 kg

Forme du crochet

Anneau d'amarrage ZOE

Couleur

Rouge

Matière

Polyester - PES

Norme EN

12195-2

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Rail darrimage Airline en aluminium avec bride

RAIL DARRIMAGE ZS10

ORSYMOBIL
Pour fraisage dans le panneau de plancher et montage sur la paroi du véhicule
x 1 pcs
Rail darrimage Airline en aluminium avec bride

RAIL DARRIMAGE ZS11

ORSYMOBIL
Pour fraisage dans le panneau de plancher et montage sur la paroi du véhicule
x 1 pcs
Plaque darrimage en aluminium

PLAQUE DARRIMAGE EN ALU AZPL1

ORSYMOBIL
Convient aux sangles d'arrimage à cliquet avec raccords automobiles
x 1 pcs
Rail darrimage Airline en aluminium avec bride

RAIL ALU 995 MM ZSA 995

ORSYMOBIL
Pour fraisage dans le panneau de plancher et montage sur la paroi du véhicule
x 1 pcs
Rail darrimage Airline en aluminium avec bride

RAIL-TYPE-AVIATION-ALUMINIUM-ZSA1500

ORSYMOBIL
Pour fraisage dans le panneau de plancher et montage sur la paroi du véhicule
x 1 pcs
Rail darrimage Airline en aluminium avec bride

RAIL-TYPE-AVIATION-ALUMINIUM-ZSA2000

ORSYMOBIL
Pour fraisage dans le panneau de plancher et montage sur la paroi du véhicule
x 1 pcs
Rail darrimage Airline en aluminium, semi-circulaire

RAIL ALU ARRONDI POUR SOL 995MM

ORSYMOBIL
A visser sur le panneau pour plancher et à monter sur la paroi du véhicule
x 1 pcs
Rail darrimage Airline en aluminium, semi-circulaire

RAIL-TYPE-AVIATION-DEMI-ROND-ZSC1495

ORSYMOBIL
A visser sur le panneau pour plancher et à monter sur la paroi du véhicule
x 1 pcs
Rail darrimage Airline en aluminium, semi-circulaire

RAIL-TYPE-AVIATION-DEMI-ROND-ZSC2000

ORSYMOBIL
A visser sur le panneau pour plancher et à monter sur la paroi du véhicule
x 1 pcs
Rail darrimage Airline en aluminium sans bride

RAIL-TYPE-AVIATION-ALU-SANS-BRIDE-ZSB995

ORSYMOBIL
Compatible avec toutes les tiges de serrage, sangles d'arrimage et œillets d'arrimage
x 1 pcs
Rail darrimage Airline en aluminium sans bride

RAIL-TYPE-AVIAT-ALU-SANS-BRIDE-ZSB1500

ORSYMOBIL
Compatible avec toutes les tiges de serrage, sangles d'arrimage et œillets d'arrimage
x 1 pcs
Rail darrimage Airline en aluminium sans bride

RAIL-TYPE-AVIAT-ALU-SANS-BRIDE-ZSB2000

ORSYMOBIL
Compatible avec toutes les tiges de serrage, sangles d'arrimage et œillets d'arrimage
x 1 pcs
Rail darrimage Airline, en aluminium, pour ciel de toit

RAIL-D-ARRIMAGE-ZST2010

ORSYMOBIL
Pour la fixation des poutres de protection de transport en aluminium sur le toit
x 1 pcs
Platine darrimage en aluminium pour plancher

DISQUE DARRIMAGE ALU-PLANCHER-WLP01

ORSYMOBIL
Assure une fonction d'arrimage du chargement en même temps
x 1 pcs
Plaque darrimage Airline en aluminium

PLAQUE-DARRIMAGE-RECTANGULAIRE-AZPL2

ORSYMOBIL
Compatible avec toutes les tiges de serrage, sangles d'arrimage et œillets d'arrimage
x 1 pcs