Station mobile de lavage des mains Pour une installation dans les véhicules
Station de lavage des mains
STATION DE LAVAGE
ORSYMOBIL
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Station mobile d'hygiène des mains pour un lavage des mains en profondeur avec de l'eau, du savon et du papier
- Permet de réaliser environ 15 à 20 lavages des mains
- Support inclus
- L'eau usagée est déversée sur le sol et le papier usagé est déposé dans un conteneur intégré.
- Poids à plein (savon, serviette, désinfectant) : 3,8 kg
- Réservoir d'eau d'une capacité de 4,5 litres
Désignation du type | MWS1 |
Longueur | 175 mm |
Hauteur | 325 mm |
Largeur | 420 mm |
Longueur du tuyau | 460 mm |
Poids du produit (par pièce) | 1.600 kg |
Matière | Polyéthylène haute densité |