Cône pliant avec support
Cône pliant avec support
KIT CONE PLIANT AVEC SUPPORT -PH72
Art. N° 096399 073
EAN 4052712116001
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Convient comme dispositif d'avertissement supplémentaire
- Hauteur 510 mm, hauteur rabattu environ 60 mm
- Equipé d'une lumière clignotante (LED longue durée)
- Pour le montage sur l'équipement intérieur de véhicule
- Support en aluminium anodisé
- Alimentation à piles : type AAA (art n°0827 000 01)
Le cône pliant NE remplace PAS le triangle de signalisation obligatoire selon le Code de la route allemand (StVZO) !
Fiches de données de sécurité(X)
Désignation du type | PH72 |
Largeur | 283 mm |
Hauteur | 63 mm |
Profondeur | 283 mm |
Poids du produit (par pièce) | 2,800 kg |
Matière | Aluminium-plastique |
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».