Kit de remplacement de pneus, 5 pièces
Kit de remplacement de pneu 5 pièces
SET CHANGEMENT DE PNEUMATIQUES 5 PIECES
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Clé dynamométrique
- Plage de mesure de couple de serrage 40-200 Nm / 30-150 lbf.ft
- Précision de ± 3% par rapport à la valeur définie
- Conforme à la norme DIN EN ISO 6789-1:2017
- Quatre pans mâle traversant
- Poignée à 2 composants
DSS clé à chocs pneumatique
- Clé à chocs fiable et compacte dans un boîtier robuste en matière plastique renforcé de fibre de verre
- Couple de serrage maximal de 1 350 Nm pour un poids de seulement 2,0 kg
- Mécanisme à double percussion de haute qualité et cylindre équipé d'un moteur à 7 disques
- Réglage de puissance sur 4 niveaux avec inversion du sens de rotation pratique à une main
- Poignée souple antidérapante et ergonomique avec gâchette sensible et silencieux intégré
Jeu d'embouts pour douille à chocs, 3 pièces
- Revêtement plastique pour protéger les jantes en aluminium
- Les tailles de clé les plus courantes sont 17, 19 et 21 mm
- Le système de code couleur facilite l'identification de la taille souhaitée, ce qui permet de réduire le temps de travail.
- Livré dans un coffret en plastique robuste
Les clés dynamométriques sont des outils de précision qui doivent être contrôlés à intervalles réguliers à l'aide d'équipements de mesure appropriés et ajustés si nécessaire. Nous vous recommandons de procéder à un réétalonnage annuel auprès de notre Master Service (SAV).
Instructions pour la clé à chocs pneumatique réf. 57143100 : Diamètre de vis maximal recommandé : M16. Les clés à chocs ne sont pas des clés dynamométriques. Les assemblages nécessitant un serrage spécifique doivent être contrôlés au moyen d'un appareil de mesure du couple après le serrage effectué avec la clé à chocs. En cas d'utilisation régulière de la clé à chocs (par exemple pour l'entretien des roues), ajouter une faible quantité d'huile chaque jour par l'intermédiaire du circuit d'air comprimé ainsi que l'équivalent de 2 doses de graisse pour les engrenages tous les mois via le graisseur. L'embout mâle n'est pas inclus dans le contenu de la livraison.
Raccord non inclus avec réfs
Appareil prévu pour un usage modéré
Attention, le set est livré sans raccord ISO B. Il doit être commandé à part.
Nombre de pièces de l'assortiment | 5 PCS |
Catalogue Würth (1)
Fiches de données de sécurité (0)
Certificats/ Documents (0)
CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE, 1/2, 40-200NM
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».