Bride de mise à la terre Bond
Bride de mise à la terre Bond
Bride de mise à la terre
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Section de câble: 2.5 à 16 mm²
- Bande inox A2
- Corps, griffe et visserie en acier zingué
- Montage rapide et sûr
- Raccordement électrique et mécanique séparés
- Serrage du collier effectué par une vis M5
- Serrage du conducteur effectué par l'écrou
- La griffe de fixation assure un sertissage parfait du conducteur et permet la connexion ininterrompue du fil électrique
- Repérage visuel
- Rappel de la fonction avec symbole "terre" et la mention "ne pas déconnecter" de couleur verte sur fond jaune
- Ce dispositif permet un repérage immédiat et évite toute déconnexion accidentelle
Conforme à la norme d’installation NF C 15-100
Mise à la terre des tubes métalliques( conduites d'eau, gaz, convecteurs, etc)
Diamètre de tube min./max. | 8-48 mm |
Diamètre de tube min. | 8 mm |
Diamètre de tube max. | 48 mm |
Section de câble min./max. | 2,5-16 mm² |
Matière | Acier inoxydable |