Raccord à griffes
Raccord à griffes
RACCORDS A GRIFFES WRG 4-35
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Permet d'effectuer le raccord de câble cuivre nu au chemin de câble sans interruption
- Serrage mécanique par vis M5 ou M6 et clé Ø10 mm
![]() | |
Matière | Laiton |
Section de câble max. | 35.0 mm² |
Section de câble min. | 4.0 mm² |
Finition | Laiton, épaisseur du revêtement 8 µm, incolore, brillant |
A (mm) | B (mm) | C (mm) | |
0969 109 035 | 24 | 24 | 29 |
0969 109 050 | 28 | 29 | 34 |