Cosse serre-fils laiton à vis poelier avec rondelle bimétal
Cosse laiton à vis poêlier avec rondelle bimétal
SERRE-FILS VIS POELIER R. BIMETAL 35 MM²
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Equiper d'un écrou et 2 rondelles pour la Fixation directe du câble cuivre nu sur le support métallique
- La vis poelier Ø6x15 mm empêche d'abimer le câble électrique et offre un gain de place
- Serrage du câble cuivre par vis cruciforme
- La rondelle Bi-Métal évite la formation d'un couple diélectrique et réduit la corrosion galvanique
- Pour des sections de câble de cuivre nu de 6 à 50 mm²
Matière | Laiton |
Section de câble max. | 35 mm² |
Section de câble min. | 16 mm² |
Finition | Plaqué en laiton |
Hauteur | 36.3 mm |
Catalogue Würth (1)
Fiches de données de sécurité (0)
Certificats/ Documents (1)