Kit GTL compact 2 x 1.30 m
Goulotte GTL compact SK
GOULOTTE GTL COMPACT 2X1.30 M
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- En complément du tableau électrique, la goulotte GTLtechnique du logement protège et cache les câbles électriques
- La goulotte GTL regroupe l'ensembles des éléments panneau de contrôle (s'il est placé à l'intérieur du logement), tableau électrique et tableau de communication
- Pour tableau électrique largeur 13 modules
- Fixation directe des coffrets dans la rainure de la goulotte GTL
- Kit livré avec:
2 Corps 1.30 m
2 couvercles 1.30 m
2 pièces de jonction
2 cloisons de séparation 1.20 m
6 agrafes support
4 vis 3.5x16 mm pour fixation des coffrets
- Isolation électrique 1000 V
- Indice de protection IP30
- Indice de protection contre les chocs IK07
EN 50085-2
Habitation, logement collectif et individuel pour le neuf et une rénovation totale
Hauteur | 1300 mm |
Largeur | 255 mm |
Couleur | Blanc |
Longueur du conduit | 1300 mm |
Matière | PVC - Polychlorure de vinyle |
Catalogue Würth (1)
Fiches de données de sécurité (0)
Certificats/ Documents (1)