Goulotte électrique, Mini Avec trous de base en rangée simple et couvercle
Goulotte électrique MINI
MOULURE 10 X 30 MM

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Pour une installation discrète de câbles (par ex. lignes d'antennes, lignes de sonnettes, câbles de téléphone, câble NYM)
- Pose de câbles en surface avec petites sections transversales
- Installation de systèmes d'alarme, post-équipement, fixation pour antenne, etc.
Hauteur | 10 mm |
Largeur | 30 mm |
Couleur | Blanc |
Longueur du conduit | 2 m |
Matière | PVC - Polychlorure de vinyle |
Inflammable | Faiblement inflammable, auto-extinction |
Catalogue Würth (1)
Fiches de données de sécurité (0)
Certificats/ Documents (1)
/Cdt
PINCE POUR JOINTS DE FENÊTRE-L220MM
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!