Goulotte de distribution
Goulotte de distribution MBR
GOULOTTE SIMPLE-PVC-BLANC-65X100MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Pour la goulotte 65x100 1 embase, 1 couvercle, 1 compartiment
- Pour la goulotte 65x130 1 embase, 1 couvercle, 2 compartiments
- Solidaritation de l'embase et du couvercle par clipsage
Pour la rénovation dans le domaine résidentiel, tertiaire
Permet de protéger et acheminer les câbles électriques sans les encastrer
Hauteur | 65 mm |
Largeur | 100 mm |
Couleur | Blanc |
Longueur du conduit | 2 m |
Matière | PVC - Polychlorure de vinyle |
Catalogue Würth (1)
Fiches de données de sécurité (0)
Certificats/ Documents (1)
/Cdt
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!