Boîte de dérivation à encastrer étanche à l'air
Boîte de dérivation à encastrer étanche à l'air
BOITE DE DÉRIVATION À ENCASTRER 120X120
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Patte de serrage crantée en acier
- Marquage des entraxes de perçage sur le fond de la boîte
- Tableau de repérage des circuits à l’intérieur du couvercle de finition
- Boîte multi matériaux pour fixation dans tous types de support creux ou plein : placo, brique, agglo, béton
- Couvercle de finition fourni avec 4 vis à serrage rapide
Collerette d’appui très large équipée d’un joint d’étanchéité
- Permet d’assurer un placage et une étanchéité parfaite
Indication du Ø de passage de la gaine sur chaque membrane
- 16/20 ou 20/25 ou 32 mm
Norme NF EN 60670
S'utilise principalement dans le secteur tertiaire et résidentiel
Profondeur | 40 mm |
Nombre d'entrées pour câble | 8 PCS |
Faiblement inflammable | 850°C |
Matière | Polypropylène - PP |
Catalogue Würth (1)
Fiches de données de sécurité (0)
Certificats/ Documents (1)