Tire-fil sur enrouleur STRONG
Tire-fils en fibre de verre sur dévidoir vertical
TIRE-FILS Ø9MM 80M SUR TOURET
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Tête filetée M12 pour accueillir les accessoires
- La sonde comprend un galet, une manille de couplage M12 et une tige de tête flexible
- Enroulement sur un tambour à câble vertical sur roues, zingué blanc, avec frein latéral
Pour le passage des câbles dans les tuyaux souterrains.
![]() | |
Longueur | 80 m |
Diamètre | 9 mm |
Convient pour un diamètre de tuyau | 63 - 125mm |
Matière | Fibre de verre |
Couleur | Rouge |
Matière du boîtier | Acier |
Finition du boîtier | Zingué |
Catalogue Würth (1)
Fiches de données de sécurité (0)
Certificats/ Documents (1)