Pâte à étamer pour carrosserie sans plomb
Pâte à étamer pour carrosserie, sans plomb
PATE A ETAMER SANS PLOMB 1KG
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Intervalle de fusion : 230 à 250 °C
- Conforme aux exigences légales de la directive européenne 2000/53/CE et à la réglementation allemande sur les véhicules d'occasion
- Teneur en étain 60–70 %, sans plomb
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Pâte à étamer haute qualité S-Sn97Cu3 sans plomb. Type de flux conforme à la norme DIN EN 29454-1. Idéal pour le brasage tendre, l'étamage et le pré-étamage lors de la réparation de carrosseries de voitures de tourisme, camions, engins agricoles et de construction
La zone à réparer doit être en métal nu, exempt de rouille et de graisse avant l'application. Appliquer une fine couche de pâte et chauffer avec une flamme. Essuyer ensuite le point de soudure à l'aide d'un chiffon propre et non pelucheux.
Poids net | 1 kg |
Désignation du matériau | S-Sn97Cu3 |
Odeur/parfum | Caractéristique |
Couleur | Gris clair |
Température de fusion max. | 250 °C |
Température de fusion min. | 230 °C |
Composition du matériau de brasage Sn (poids en %) | 65 % |
pH | Acide |
Conditions pour la valeur de pH | à 20°C |
Sans plomb | Oui |
Point d'ébullition | 100 °C |
Norme EN | 29454-1 |
Catalogue Würth (1)
Fiches de données de sécurité (1)
Certificats/ Documents (0)
/Cdt
SLDRROD-UNLEADED-SN92CU8
SLDRROD-UNLEADED-SN90ZN7CU3