Torches TIG à valve SR17
Torches TIG à valve SR17
TORCHE TIG A VALVE SR17 RACCORD 10/25
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Type : SR17
- Refroidissement : par air
- Longueur : 4 mètres
- Facteur de marche : 60 %
- Torches de puissance moyenne, robustes et fiables
Capacité
- En courant continu : 140 A
- En courant alternatif : 125 A
098415004 - Raccord 10 - 25 mm²
098415005 - Raccord 35 - 50 mm²
Conforme à la norme EN 60974-7
Fiches de données de sécurité(X)
Torche prévue pour des postes onduleurs MMA (électrode enrobée) afin de souder au TIG en mode manuel avec ouverture et fermeture du gaz à l'aide de la molette de réglage.
Désignation du type | SR17 |
Longueur | 4 m |
Poids du produit (par pièce) | 2.000 kg |
Raccord (mm²) | |
0984 150 04 | 10 - 25 |
0984 150 05 | 35 - 50 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!