Ecran de protection thermique semi-rigide
Ecran de protection thermique semi-rigide
Ecran de protection thermique rigide
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- L'enveloppe de l'écran est en tissu, et il n' y a aucun contact entre les fibres et l'utilisateur
- Sans fibre de céramique, il est non toxique
- La température de service en continu atteint 1000°C
- Le point de fusion du tissu atteint 1400°C
- Il est utilisable sur les deux faces
Déformable, il s'adapte à toutes les configurations
- Il est économique, puisqu'il est réutilisable
- Sa faible inertie thermique permet une manipulation rapide après usage
- Il permet d'avoir les deux mains libres pour souder
L'écran de protection thermique semi-rigide protège efficacement les murs, les peintures, les tapisseries et les papiers peints, lors des opérations de soudure / brasure
Placer l’écran entre la surface à protéger et la pièce à souder
L’écran peut être utilisé sur les deux faces
Il peut être déformé et s’adapte facilement aux contours des pièces à souder
Sa structure interne semi-rigide en aluminium permet de maintenir une forme donnée : soudure dans un coin, entre deux pièces
Longueur | 245 mm |
Largeur | 215 mm |
Matière | Silicate |
Résistance thermique max. | 1400 °C |
Résistance thermique à court terme max. | 1000 °C |
Catalogue Würth (1)
Fiches de données de sécurité (0)
Certificats/ Documents (0)
/Cdt
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!