Ruban PVC large pour isolation et marquage
Ruban de marquage et isolant PVC large
RUBAN ISOL./REP. 50MM ISOGREY
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Résistant au feu
- Auto extinguible
- Facile à dérouler et à déchirer pour une utilisation facile
- Résistant à l'eau et aux UV pour une utilisation possible en extérieur
- Adhésif non corrosif
Conforme à la norme EN 60454 / Type 2 pour l'isolation électrique
Isolation et repérage électrique
Les surfaces doivent être propres et sèches
Température d'application de 0° C et +40° C
Base chimique | Polychlorure de vinyle |
Couleur | Gris |
Largeur | 50 mm |
Longueur | 33 m |