Rivet aveugle, aluminium/acier zingué, noir
Rivet aveugle éclaté alu/acier
RIVET TL NOIR RAL9005 4,0X18X10
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Manchon : aluminium, broche : acier, galvanisé noir
Diamètre nominal (d1) | 4 mm |
Longueur (l1) | 18 mm |
Diamètre de tête (dk) | 10 mm |
Hauteur de tête (k1) | 1.4 mm |
Plage d'ouverture min./max. | 8-11 mm |
Matière du manchon | Aluminium |
Matière du mandrin | Acier |
Finition manchon | Laqué |
Finition tige | Galvanisé |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Charge de rupture au cisaillement | 880 N |
Charge de rupture à la traction | 1170 N |
Diamètre nominal x longueur (Ø d x l) | 4 x 18 mm |