Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Masque de protection Andromeda®
Technologie à deux composants pour une protection fiable et un confort maximum
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Larges
Conviennent également aux utilisateurs portant des lunettes
- Champ de vision panoramique
- Ventilation optimale pour un confort maximal des yeux
- Conviennent pour une association avec des masques de protection partiels
- Verre en polycarbonate hautement résistant aux chocs
- Surface de verre résistante aux rayures et revêtement antibuée permanent à l'intérieur
- Verre remplaçable facilement et rapidement
- Serre-tête réglable individuellement
- Protection UV 100 % jusqu'à 400 nm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!