Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Vis tête hexagonale entièrement filetée avec écrou ISO 4017, acier 6.8 zingué bleu (A2K)

ISO 4017 acier 6.8 zingué avec écrou
VIS-4017-AVEC.ECR-4032-6.8-(A2K)-M12X40

Art. N° 412111240

EAN 4047376487406

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Vis tête hexagonale entièrement filetée avec écrou ISO 4017, acier 6.8 zingué bleu (A2K)

Art. N° 412111240

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 100 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Indication

La norme ISO 4017 remplace la norme DIN 933 | Il existe des similarités | La taille nominale a été étendue | Les surplats ont été modifiés pour les diamètres M10, M12, M14 et M22.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage x diamètre nominal (d1)

M12

Longueur (l1)

40 mm

Hauteur de tête (k1)

7,5 mm

Entrainement extérieur (s1)

SW18

Normes

ISO 4017

Matière

Acier

Classe de résistance

6.8

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Durée de protection anticorrosion

48 h

Forme de tête

Tête hexagonale

Type d’entrainement

Six pans extérieurs

Type de filetage

Filetage métrique

Taraudage

Filetage métrique

Type de filetage

Filetage total

Design

Avec écrou

Classe du produit

A

Conforme à la norme RoHS

Oui

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
AL 1100 pâte aluminium

PÂTE ALU AL1100 AEROSOL 300 ML

Lubrifiant hautement adhésif résistant aux températures et pressions élevées
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Ecrou hexagonal ISO 4032, acier 6/8, zingué bleu (A2K)

ECROU-ISO4032-8-CLE18-(A2K)-M12

x 100 pcs
Ecrou hexagonal avec pièce de serrage (tout métal) ISO 7042, acier 8, zingué (A2K)

ECR-FR-ISO7042-8-WS18-(A2K)-M12

x 50 pcs
Ecrou à embase crantée acier de résistance 8, zingué bleu (A2K)

ECR-EMB-CRANT-SEL6923-8-CLÉ18-(A2K)-M12

x 100 pcs
Rondelle de sécurité autobloquante W. TEC, forme étroite

ROND-SECU-ETROITE-SF-(DPE)-12

Rondelle de blocage en coin : sécurise efficacement les connexions à vis vibrantes et à charge latérale soumises à des oscillations contre les auto-virages
x 50 pcs
Rondelle de sécurité avec section à angle droit, forme B DIN 127 acier revêtement en zingué appliqué mécaniquement

ROND-ELAST-DIN127-B-(MZN)-Ø12,2

Rondelle de sécurité S acier ress. avec revêt. zingué mécaniq. (≤dia. 3,5 zingué bleu)

ROND-SECURITE-S-(MZN)-Ø12,0X18X1

x 100 pcs
Frein de vis à résistance moyenne

DOS SYSTEM STOP FILET NORMAL 50 G

Frein de vis amovible résistant et produit d'étanchéité - système de distribution à une seule main
x 1 pcs
Rondelle plate sans chanfrein ISO 7089 acier 200 HV zingué (A2K)

ROND-ISO7089-200HV-(A2K)-12

x 50 pcs
Ecrou hexagonal avec pièce de serrage (insert non métallique) ISO 7040, acier 8, zingué (A2K)

ECROU-HEX-ISO7040-8-CLE18-(A2K)-M12

x 50 pcs
Ecrou hexagonal à embase EN 1661 acier 8 zingué bleu (A2K)

ECROU-HEX-EMB-EN1661-8-CLE18-(A2K)-M12

x 50 pcs
Rondelle plate avec grand diamètre extérieur ISO 7093-1, acier 200 HV, zingué bleu (A2K)

ROND-ISO7093/1-200HV-(A2K)-12

x 50 pcs