Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

T PVDF femelle

T PVDF femelle
T-FEMELLE PVDF 63X2X63

Art. N° 5275901203
EAN 4053479274744

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

T femelle en PVDF à sertir
  • Manchon en acier inoxydable : excellente résistance à la corrosion et aux dépôts de calcaire

  • Moulure spéciale : permet de positionner correctement le raccord dans la mâchoire à sertir

  • Joints toriques flexibles en EPDM : pour une étanchéité renforcée et une excellente résistance dans le temps

Corps d’assemblage en PVDF, matière synthétique de haute qualité


  • Très résistant à la pression et à la température (de -40° à + 150°C)

  • Excellente résistance mécanique

  • Très grande flexibilité : pliage jusqu'à 10° à 95 °C

  • Convient parfaitement à l'eau potable et aux aliments

Manchon à sertir équipé de 3 regards : les regards permettent de contrôler le sertissage correct du raccord


  • Lors de la mise en place du tube dans le raccord

  • Lors de la mise en pression du système, en cas de sertissage défaillant, les regards fuient (dès 0,5 bars)

Profil de mâchoire à sertir


  • TH du Ø14 à 26

  • BE du Ø14 à 75

Répond aux exigences de l'Avis Technique 14/10-1608 du CSTB

Les raccords à sertir en PVDF Würth ne sont compatibles qu'avec le tube multicouche Würth

Article ni repris, ni échangé. 10 ans garantie pour le système
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'applicationS'utilise principalement dans les installations sanitaires ou de chauffage

Diamètre de tube (A)

63 mm

Diamètre intérieur

63 mm

Filetage de raccordement (G)

2 pouces

Matière

Acier inoxydable / plastique

Couleur

Noir

Longueur (L)

242 mm

Diamètre (D)

70 mm

Poids du produit (par pièce)

1.130 kg

Diamètre 2 (SW)

70 mm

Longueur 2 (L2)

104 mm

Diamètre 3 (SW3)

90 mm

Diamètre intérieur 2

63 mm

Diamètre des tu bes à sertir (mm) L1 (mm) L2 (mm) D1 (mm) D2 (mm) D3 (mm) Rp (pouces) T (mm)
5275 901 120 16 109 39 22 22 33 1/2 13.5
5275 901 121 20 109 39 26 26 33 1/2 13.5
5275 901 122 20 119 47 26 26 40 3/4 15.5
5275 901 192 26 et 20 109 43 32 26 33 1/2 13.5
5275 901 193 26 109 43 32 32 33 1/2 13.5
5275 901 194 26 119 47 32 32 40 3/4 15.5
5275 901 195 32 146 52.5 39 39 40 3/4 15.5
5275 901 196 32 149 56 39 39 45.5 1 18
5275 901 197 32 161 66 39 39 56.5 1 1/4 21
5275 901 198 40 153 63 47 47 45.5 1 18
5275 901 199 40 158 69 47 47 56.5 1 1/4 21
5275 901 202 50 202 84 57 57 70 1 1/2 25
5275 901 203 63 242 104 70 70 90 2 30

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques