Trappe coupe-feu 90 minutes pour plafond
Trappe coupe-feu 90 minutes pour plafond EI 9090
TRAPPE CF-PLAFOND-EI 90- 600 X 600 MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Trappe assurant une protection sûre contre la propagation du feu dans la zone du faux-plafond
- Le chassis intégré en aluminium est équipé d'un coupe-feu
- Le couvercle de la trappe d'inspection est garni d'une plaque coupe-feu DF
- Plaque(s) de plâtre GKF vissée(s)
- Résiste au feu à partir du dessous (côté pièce)
Protégé contre le passage de la fumée par un joint périphérique à quatre faces :
- Joint à lèvre haute qualité
- Joint intumescent étanche gaz, fumée et flamme en cas d'incendie
- Le couvercle est sécurisé de part et d'autre par des bras d'accrochage de sécurité automatique
- Les bras d'accrochage garantissent l’arrêt du couvercle chaque fois que la porte est ouverte
- Le couvercle peut être facilement enlevé et remis en place
- Système de "pousser-lâcher" pour l'ouverture et la fermeture de la trappe
- Installation rapide et simple
PV FEU CSTB N° RS-20-054 + EXT 20.168 (2 x 20 mm)
Les trappes coupe-feu s'installent généralement dans tous les bâtiments recevant du public, les laboratoires, les hôpitaux...
Largeur | 600 mm |
Hauteur | 600 mm |
Profondeur | 41.5 mm |
Matière | Plaque de plâtre |
Poids du produit (par pièce) | 15740.000 g |
Classe de résistance au feu | EI90 |
Couleur | Gris clair |
Finition | Brut |
Catalogue Würth (1)
Fiches de données de sécurité (0)