Dispositif d'aspiration de la poussière
Dispositif d'extraction pr perforateur H 28-MA(S)
ADAPTATEUR ASPIRATION H 28-MA/MAS
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fonctionnement quasiment sans poussière
Protège les espaces intérieurs de la contamination par des particules de poussière de perçage.
Pas de dispositif d'aspiration externe requis
Le dispositif de vide dispose déjà d'une fonction d'aspiration. Le dispositif est alimenté par le marteau perforateur via des contacts à fiches
Fonction d'aspiration automatique
L'aspiration se déclenche automatiquement par l'actionnement de l'interrupteur du perforateur et continue de fonctionner pendant environ 4 secondes. Cela garantit l'aspiration de la poussière de perçage qui, autrement, tomberait au sol lors du retrait du perforateur.
Empêche le perçage trop profond des trous
Butée de profondeur réglable avec graduation
Zone de travail parfaitement éclairée
L'éclairage LED sur la base empêche également le bras télescopique de créer des ombres.
Tension nominale | 28 V/DC |
Convient pour diamètre de foret min./max. | 1-16 mm |
Convient pour longueur de foret min./max. | 50-160 mm |
Profondeur de perçage max. par cycle | 90 mm |
Poids | 1.74 kg |
Matière | Plastique / métal |