Pistolet mastics-colles à batterie Li-Ion 12 V AKP 12 compact M-CUBE®
Pistolet mastics-colles Li-Ion 12 V AKP 12 compact
LOT PIST LI-ION 12V AKP12 COMPACT-5PCS
MASTER M-CUBE

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Standard pour les cartouches de 310 ml, peut également être utilisé pour les poches de 400 ml et 600 ml grâce aux accessoires en option
- Le débrayage immédiat de la crémaillère et le retour automatique empêchent l'écoulement du produit d'étanchéité ou de la colle
- L'affichage de l'état de charge sur la batterie permet de contrôler en continu la capacité restante de la batterie
L'AKP 12 est principalement adapté pour l'application de produits d'étanchéité à faible viscosité L'AKP 18 COMPACT est recommandé pour les adhésifs et produits d'étanchéité très visqueux, tels que les adhésifs pour fenêtres
Tension nominale | 12 V/DC |
Nombre de batteries | 2 PCS |
Capacité de la batterie | 2 Ah |
Force de pressage | 1780 N |
Poids de la machine avec batterie | 2.1 kg |
Catalogue Würth (1)
Fiches de données de sécurité (0)
Certificats/ Documents (3)

PIST. MASTICS AKP12COMPACT SANS BAT.
MASTER M-CUBEBATTERIE LI-ION 12 V / 2 AH M-CUBE
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
CREMAILLERE POCHES 400 ML AKP 12
BATTERIE LI-ION 12 V / 2 AH M-CUBE
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!