Aspirateur-souffleur à batterie Li-Ion 18 V AMTS 18-L compact M-CUBE®
Aspirateur-souffleur Li-ion 18 V AMTS 18-L compact
LOT ASPI-SOUFFLEUR AMTS18 COMPACT - 3PCS
MASTER M-CUBE








Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Deux niveaux de puissance : mode MAX pour une puissance maximale ou mode ECO pour une autonomie plus élevée de la batterie
- Conçu pour aspirer et extraire les copeaux, les particules et la poussière
- Multifonction : fonction de souffleur pour l'extraction des poussières et le séchage de la matière
- La certification de catégorie de poussières L garantit une efficacité de récupération de la poussière de 99 %, conformément à la norme EN 60335-2-69
- Puissance d'aspiration constante et durée de vie du filtre élevée grâce au nettoyage semi-automatique
- Facilité d'utilisation avec des machines électroportatives grâce à l'adaptateur d'aspiration fourni
- Logements intégrés pratiques pour le rangement du suceur à fente, du suceur pour siège et de l'adaptateur d'aspiration pour machines électroportatives
- Bandoulière pour un meilleur confort de transport lors des déplacements
- Carter robuste avec protections en caoutchouc antidérapant n'endommageant pas la surface de pose
Flux d'air | 20 L/s |
Sous pression | 11 kPa |
Capacité de bac | 4 L |
Classe d'aspiration | L |
Largeur nominale | 35 mm |
Poids du produit (par pièce) | 4.0 kg |
Longueur | 375 mm |
Largeur | 225 mm |
Hauteur | 275 mm |
Niveau de pression sonore | 61.2 dB |
Catalogue Würth (1)
Fiches de données de sécurité (0)
Certificats/ Documents (4)
ASPIRATEUR AMTS 18 COMPACT SANS BAT.
MASTER M-CUBEBATTERIE LI-ION 18 V / 5 AH M-CUBE
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
/Cdt
BATTERIE LI-ION 18 V / 2 AH M-CUBE
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRBATTERIE LI-ION 18 V / 5 AH M-CUBE
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
/Cdt
BROSSE UNIVERSELLE (DN35)
BROSSE DROITE (DN 35)
SAC POUSSIERES TOILE AMTS 18-L
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!