Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V ABS 18 power M-CUBE®
Visseuse-perceuse Li-Ion 18 V ABS 18 power
LOT VIS-PERC LI-ION18V ABS18POWER-6PCS
MASTER M-CUBE


Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Contrôle continu du moteur grâce à la fonction de protection électronique du moteur qui coupe rapidement la machine en cas de blocage, de surcharge et de surchauffe
- Moteur EC efficace sans balais nécessitant peu d'entretien avec réserve de puissance et longévité élevée, qui maintient une courbe de vitesse plus stable même sous charge
- L'éclairage LED sur le bloc batterie garantit le bon éclairage de la zone de travail
- Conception robuste pour une utilisation intensive sur les chantiers
- Longévité maximale et usure faible
- Mandrin métallique Röhm de 13 mm avec mors de serrage en carbure de tungstène brasé
- Interrupteur avec signal électronique
Gestion des appareils sans fil
- L'emplacement peut être déterminé à l'aide d'une batterie rechargeable W-CONNECT et d'un module W-CONNECT. Le module n'est pas inclus dans le contenu de la livraison.
- Emplacement : le dernier emplacement connu de l'outil électrique peut être consulté via l'application ORSYonline.
Tension nominale | 18 V/DC |
Vitesse à vide 1-2 min./max. | 0-550 / 0-2000 tr/min |
Couple de serrage vissage dur/tendre max. | 140 / 60 Nm |
Ouverture du mandrin min./max. | 1,5-13 mm |
Emmanchement du mandrin | 1/2pouce x 20 UNF |
Inclus dans la livraison | Avec 2 batteries 5 Ah + 1 chargeur rapide |
Nombre de batteries | 2 PCS |
Capacité de la batterie | 5 Ah |
Diamètre de perçage acier max. | 13 mm |
Diamètre de perçage aluminium max. | 13 mm |
Diamètre de perçage max. recommandé dans le métal | 13 mm |
Diamètre de vis max. | 12 mm |
Longueur | 205 mm |
Hauteur | 260 mm |
Poids de la machine avec batterie | 2.2 kg |
Catalogue Würth (1)
Fiches de données de sécurité (0)
VISSEUSE-PERCEUSE ABS 18 POWER SANS BAT.
MASTER M-CUBEBATTERIE LI-ION 18 V / 5 AH M-CUBE
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRALVEOLE COFFRET VISSEUSE ABS 18 POWER
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
/Cdt
ALVEOLE COFFRET VISSEUSE ABS 18 POWER
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
/Cdt
y compris l'acier inoxydable (tel que V2A, V4A), les aciers coulés et le titane. Convient également pour des applications générales dans l'acier jusqu'à 1 200 N/mm² de résistance et dans la fonte et les métaux non ferreux (tels que l'aluminium, les alliages d'aluminium, le bronze, le plastique).
MATAP-BLIHO-HSCO-DIN371-MULTI-PERFM-M6
ZEBRAVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!