Scie circulaire à batterie Li-Ion 18 V AHKS 18-68 compact M-CUBE
Scie circulaire Li-Ion 18 V AHKS 18-68 compact
SCIE CIRC. LI-ION 18V AHKS 18-68 COMPACT
MASTER M-CUBE
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/80414907.jpg)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Les fonctions de protection intégrées contre les surcharges et les surchauffes protègent la machine
- Durée de vie élevée du moteur : Moteur EC efficace, nécessitant peu d'entretien, sans charbons et disposant d'une réserve de puissance
- Protection supplémentaire contre les éclats grâce à des grilles de recouvrement installées sur les ouvertures de ventilation
- Travail en toute sécurité, car la machine ne peut être mise en marche qu'en appuyant sur le bouton de déverrouillage et l'interrupteur homme mort simultanément
- Une profondeur de coupe élevée de 68 mm permet une utilisation universelle sur le chantier
- Compatible avec les rails de guidage
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/562857756.jpg)
Fiches de données de sécurité(X)
Tension nominale | 18 V/DC |
Vitesse à vide max. | 4400 tr/min |
Adapté au diamètre de l'alésage | 30 mm |
Diamètre de la lame de scie | 190 mm |
Profondeur de coupe à 90° max. | 68 mm |
Profondeur de coupe à 45° max. | 50 mm |
Longueur de la plaque de base x largeur de la plaque de base | 300 x 185 mm |
Poids de la machine avec batterie | 4,6 kg |
Nombre de batteries | 2 PCS |
Capacité de la batterie | 5 Ah |
CRCLSAWBLDE-WO-TC-190X1,8/1,2X30-24AT
BATTERIE LI-ION 18 V / 5 AH M-CUBE
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRCHARGEUR ALG 18/6 FAST M-CUBE
MASTER M-CUBE ZUBEHÖR![Empty case f cordl. hand-held circ. saw AHKS 18-68 Empty case f cordl. hand-held circ. saw AHKS 18-68](/is-bin/intershop.static/WFS/3107-B1-Site/-/fr_FR/webkit_bootstrap/dist/img/fallback-img/fallback-78px.jpg)
CASE-EMPTY-AHKS 18-68 COMPACT
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!