Pack TRIO machines à batterie Li-Ion 18 V ABS/AHKS/APS compact M-CUBE®
Pack TRIO machines Li-Ion 18 V ABS/AHKS/APS M-CUBE
TRIO LI-ION 18V ABS-AHKS-APS COMP M-CUBE
MASTER M-CUBE
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Toutes les machines sont dotées d'un moteur longue durée et d'une fonction de surveillance continue :
- La protection électronique arrête immédiatement le moteur en cas de blocage, de surcharge ou de surchauffe
- Moteur EC efficace, sans charbons et à faible entretien, avec réserve de puissance, qui maintient une courbe de vitesse plus stable même sous capacité de charge
ABS 18 compact
Longévité maximale et faible usure grâce au mandrin en métal Röhm de 13 mm avec mors de serrage en carbure de tungstène
AHKS 18 compact
Scie circulaire à batterie robuste et puissante pour le travail du bois
APS 18 compact
Scie sauteuse à batterie précise et puissante pour une utilisation universelle sur le bois
Fiches de données de sécurité(X)
Capacité de la batterie | 5 Ah |
Tension nominale | 18 V/DC |
Tension de charge | 230 V/CA |
Nombre de pièces de l'assortiment | 7 PCS |
Longueur x largeur x hauteur | 340 x 480 x 290 mm |
SCIE CIRC. AHKS 18-68 COMPACT SANS BAT.
MASTER M-CUBESCIE SAUTEUSE APS 18 COMPACT SANS BAT.
MASTER M-CUBEVISSEUSE-PERCEUSE ABS18 COMPACT SANS BAT
MASTER M-CUBEBATTERIE LI-ION 18 V / 5 AH M-CUBE
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!