Radio de chantier - Enceinte Bluetooth à batterie Li-Ion 18 V BR 18-DAB+ M-CUBE®
Radio de chantier - Enceinte Bluetooth
®
à batterie Li-Ion 18 V BR 18-DAB+
RADIO-HAUT-PARLEUR LI-ION 18V BR 18-DAB+
MASTER M-CUBE


Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Différents modes de lecture pour une gamme variée de musique
- DAB/DAB+
- FM
- Bluetooth®
- AUX
- USB
Expérience sonore optimale pour de nombreuses applications différentes grâce aux réglages prédéfinis de l'égaliseur et au puissant système audio
- 2 haut-parleurs de 10 W chacun, médium à aigu
- 1 caisson de basse de 30 W
Différentes options de connexion externes
- Connexion USB type A 5 V / 2 A pour charger des appareils portables et lire des périphériques USB d'une capacité de stockage maximale de 64 Go
- Connexion USB de type C 9 V / 2 A pour charger rapidement des appareils portables
- Prise AUX IN pour écouter de la musique via le câble AUX fourni
Boîtier caoutchouté avec type de protection IPX6 et poignée de transport confortable avec position de verrouillage
Navigation dans les menus en 28 langues pour des paramètres système supplémentaires, tels que
- Réveil en mode veille
- Luminosité de l'affichage
- Recherche de stations
Peut être alimentée via une batterie M-CUBE®
de 18 V ou via l'alimentation incluse pour une alimentation permanente
Pour charger la batterie M-CUBE®, un chargeur M-CUBE® correspondant est également nécessaire
Tension de fonctionnement de la batterie | 18 V/DC |
Longueur x largeur x hauteur | 258 x 238 x 245 mm |
Poids de la machine avec batterie | 4.8 kg |
Fréquence radio FM min./max. | 108-87,5 MHz |
Catalogue Würth (1)
Fiches de données de sécurité (0)
Certificats/ Documents (1)
comprenant:
TRANSFO.-PRISE ELECT. 20V/3A BR 18-DAB+
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRCABLE MINI JACK 3,5 MM - 30 MM BTS 18-40
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
/Cdt
BATTERIE LI-ION 18 V / 2 AH M-CUBE
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRCHARGEUR ALG 18/4 BASIC M-CUBE
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!
CABLE MINI JACK 3,5 MM - 30 MM BTS 18-40
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!