Ponceuse orbitale excentrique électrique
Ponceuse orbitale excentrique électrique ETS 150-3.0-E power
PONCEUSE ORBIT EXCENT ETS150-3.0-E POWER
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Haute efficacité grâce au moteur EC sans balais avec un niveau d'efficacité plus élevé et une longévité plus longue
- Faible vibration et forte absorption des vibrations grâce à une ergonomie optimale et à un équilibrage spécial
- Poignée ergonomique et pratique avec garniture Softgrip pour une bonne prise en main et un bon guidage
- Adaptation optimale de la vitesse au matériau traité
- Extraction efficace de la poussière intégrée pour un travail sans poussière grâce à la cartouche filtrante en PES
- Compatible avec le système d'aspiration Würth ; avec l'adaptateur fourni, un raccordement à l'unité d'aspiration Würth est possible
- En particulier pour le meulage du bois et de la peinture, mais aussi du métal
Fiches de données de sécurité(X)
Finition intérieure et rénovation de matériaux en bois, métal et plastique
Tension nominale | 230 V |
Fréquence | 50 Hz |
Classe de protection | Classe de protection II/isolation de protection |
Puissance d'entrée | 400 W |
Vitesse à vide min./max. | 4000-10000 tr/min |
Diamètre du plateau de ponçage | 150 mm |
Mouvement orbital | 3 mm |
Poids de la machine | 1,65 kg |
Longueur de câble | 4 m |
RESERVOIR POUSSIERES ETS 150-E POWER
FILTRE POUSSIERES ETS 150-E POWER
PLATEAU MEDIUM 150 MM ETS 150-E POWER
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!