Caméra thermique infra-rouge W-IRC 3,2" LCD
Caméra thermique infra-rouge W-IRC 3,2" LCD
CAMERA THERMIQUE IR W-IRC 3,2" LCD
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fréquence élevée (25 Hz) garantissant une image fluide, non saccadée en mouvement
Choix multiple d'affichage de l'image (thermique, optique, fusion, image dans image) en fonction de la zone ciblée ou du degré de précision souhaité
Affichage de plusieurs points de mesure : min. / max. / centre / sélection spécifique
Transfert des photos sur support digital (PC, tableltte, smartphone) via le câble USB ou la connectivité Wi-Fi
Rédaction du rapport de diagnostic ou de contrôle via l'application " WÜRTH IRC "
Autonomie de fonctionnement importante (6h en continu) et charge rapide (3h max.)
Indice de protection IP 54 pour une bonne résistance aux particules et aux projections d'eau
Alarme sonore et visuelle en de dépassement de la température limite préselectionnée
Eclairage LED pour les endroits sombres
Poignée forme pistolet avec un revêtement ergonomique pour un maintien confortable
Equipé d'un taraudage 1/4" compatible avec un trépied (type photo) pour des prises de mesures fixes et stables
Livrée avec une housse de protection, une dragonne, une prise 230 V / USB et un câble USB-C
Fiches de données de sécurité(X)
Plage de mesure de température min./max. | -20 jusqu'à +550 °C |
Plage spectrale min./max. | 8-14 µm |
Plage de mesure de température max. | +550 °C |
Poids du produit (par pièce) | 360 g |
Désignation de la batterie | Batterie lithium-ion 3,7V |
Plage de mesure de température min. | -20 °C |
Largeur | 73,5 mm |
Hauteur | 221,7 mm |
Longueur | 80,5 mm |
Nombre de batteries | 1 PCS |
Température d'utilisation min./max. | -10 jusqu'à +50 °C |